Brosse pinceau miniature micro-abrasive, SiC grain 500 5 mm

Réf.: 574946 5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    13,80 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,50 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
158 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif SiC
Utilisation type Ponçage de finition
⌀ brosse D1 5 mm
Longueur de garnissage H1 8 mm
Vitesse de rotation max. 5 000 min-1
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574946 5
EAN / GTIN 4017359289150
Réf. fabricant 450881

Description

Exécution:

⌀ queue 3 mm.

Utilisation:

Pour les pièces de précision, les surfaces de petite taille et les endroits difficiles d'accès.