• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mini-brosse circulaire Soies naturelles (en noir) 22X2 mm

Réf.: 574939 22X2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×largeur de brosse (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation type Polissage (pâte)
⌀ brosse D1 22 mm
Largeur brosse 2 mm
Longueur de garnissage H1 6 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Vitesse de rotation max. 10 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574939 22X2
EAN / GTIN 4017359490815
Réf. fabricant 410003SB

Description

Exécution:

⌀ tige 3 mm.
Faibles charges statiques.

Utilisation:

Pour les pièces de précision, les surfaces de petite taille et les endroits difficiles d'accès.