{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation type | Nettoyage | |
⌀ brosse D1 | 15 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Epaisseur des soies | 0,15 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 5 mm | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse boisseau |
Référence article | 574928 15 | |
EAN / GTIN | 4017359490310 | |
Réf. fabricant | 430031 |