• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse boisseau miniature Fil d’acier 0,10 mm 18 mm

Réf.: 574920 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
304 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation type Nettoyage, ébavurage
⌀ brosse D1 18 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Longueur de garnissage H1 6 mm
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574920 18
EAN / GTIN 4017359289228
Réf. fabricant 430223

Description

Exécution:

⌀ queue 3 mm.

Utilisation:

Pour les pièces de précision, les surfaces de petite taille et les endroits difficiles d'accès.