{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 28 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 28 mm | |
Torsadage | torsadé à gauche | |
Nombre de torsades | 12 | |
Vitesse de rotation max. | 20 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse pinceau |
Référence article | 574800 28X0,50 | |
EAN / GTIN | 4017359014394 | |
Réf. fabricant | 456298 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse pinceau torsadée Fil d’acier, ⌀ brosse D1×épaisseur des soies: 28X0,50mm
Sur demande
Disponibilité
264 article(s) en stock
20,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
426 article(s) en stock
12,65 €
10,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 28 mm | 28 mm |
Matériau garnissage | Fil d'acier | Fil d’acier |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ brosse D1 | 28 mm | 28 mm |
Vitesse de rotation max. | 20 000 min-1 | 20 000 min-1 |
Torsadage | torsadé à gauche | torsadé à gauche |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm |