Brosse pour tubes Fil laiton 0,20 mm 20 mm

Réf.: 574499 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ brosse D1 20 mm
    ⌀ queue Ds 3,8 mm
    Epaisseur des soies 0,2 mm
    Longueur de travail L3 25 mm
    Type de produit Brosse pour tubes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 574499 20
    EAN / GTIN 4017359459461
    Réf. fabricant 56574200

    Description

    Exécution:

    Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.
    Fil fin, longueur totale 90 mm, longueur de garnissage 25 mm.

    Utilisation:

    Garnissage complet jusqu'à la fin de la tige, idéal pour trous borgnes.