Brosses pour tubes Fil d’acier 0,12 mm, ⌀ brosse D1: 10mm

Réf.: 574480 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 200 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 10 mm
⌀ queue Ds 3,8 mm
Epaisseur des soies 0,12 mm
Longueur de travail L3 25 mm
Type de produit Brosse pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574480 10
EAN / GTIN 4017359208786
Réf. fabricant 56532100

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.
Fil fin, longueur totale 90 mm, longueur de garnissage 25 mm.

Utilisation:

Garnissage complet jusqu’à la fin de la tige, idéal pour trous borgnes.