Brosse circulaire sur tige micro-abrasive, SiC grain 320, ⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1: 30X6mm

Réf.: 574450 30X6
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
⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif SiC
⌀ brosse D1 30 mm
Largeur de garnissage L1 6 mm
Longueur de garnissage H1 6 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 6 000 min-1
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Identification et classification

Référence article 574450 30X6
Copier
EAN / GTIN 4017359111352
Copier
Réf. fabricant 413871
Copier
Fabricant LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Fils en nylon abrasif au carbure de silicium, injecté sous pression dans un manchon d’acier; ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.
Polissage de finition à sec ou avec arrosage de l'aluminium, de l'acier, de l'INOX et des plastiques. Température d'utilisation maximale 80°C.