{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 75 mm | |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 12 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 15 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | torsadé à gauche | |
Nombre de torsades | 18 | |
Vitesse de rotation max. | 25 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574410 75X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934899 | |
Réf. fabricant | 574410 75X10 |