{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier, laitonné | |
⌀ brosse D1 | 70 mm | |
Epaisseur des soies | 0,25 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 9 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 19 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574300 70X10 | |
EAN / GTIN | 4017359027974 | |
Réf. fabricant | 417752 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse circulaire sur tige Fil d’acier, laitonné 0,25 mm, ⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1: 70X10mm
Sur demande
Disponibilité
556 article(s) en stock
8,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 279 article(s) en stock
4,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de garnissage L1 | 9 mm | 9 mm |
Matériau garnissage | Fil d'acier, laitonné | Fil d’acier, laitonné |
Epaisseur des soies | 0,25 mm | 0,25 mm |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Torsadage | ondulé | ondulé |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm |