{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil en INOX | |
⌀ brosse D1 | 50 mm | |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 10 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 12 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574250 50X10 | |
EAN / GTIN | 4017359043875 | |
Réf. fabricant | 415342 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse circulaire sur tige fil INOX 0,20 mm, ⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1: 50X10mm
Sur demande
Disponibilité
461 article(s) en stock
10,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 827 article(s) en stock
6,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de garnissage L1 | 10 mm | 10 mm |
Longueur de garnissage H1 | 12 mm | 12 mm |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ brosse D1 | 50 mm | 50 mm |
Torsadage | ondulé | ondulé |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm |