• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

NTD14-P8 ″ M IP67, 0,4-8 ″, Digimatic, IP67, Rolle

Réf.: 573-742-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67
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
Indice de protection IP IP 67
Métrologie digital
Type de produit Pied à coulisse, modèle spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573-742-20
EAN / GTIN 4946368726922
Réf. fabricant 573-742-20
Article hors catalogue L40010 13179

Description

Description:

Les pieds à coulisse dotés de surfaces de mesure de pointe vous offrent les avantages suivants: Pour des mesures internes dans des endroits difficiles d'accès Surfaces de mesure longues et étroites

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0,4 - 8
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Précision de la répétition : 0,0005″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale