• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse de centrage Digital ABS, IP67 10,1-200 mm, bord/centre

Réf.: 573-718-20
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
Référence article 573-718-20
EAN / GTIN 4946368846422
Réf. fabricant 573-718-20

Description

Description:

Le pied à coulisse ABSOLUTE avec affichage en haut, vous offre les avantages suivants : Spécialement conçu pour la mesure de l'entraxe des alésages ou de la distance entre le bord et le centre de l'alésage. Grâce à l'affichage en haut, les valeurs de mesure peuvent être lues facilement.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 10,1 - 200
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 11 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte, piles incluses
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale