• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Diamètre intérieur de l'étrier ABS, 10-200 mm, Digimatic, IP67

Réf.: 573-643-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67
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
Indice de protection IP IP 67
Métrologie digital
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573-643-20
EAN / GTIN 4946368726908
Réf. fabricant 573-643-20
Article hors catalogue L40010 11814

Description

Description:

Les pieds à coulisse dotés de surfaces de mesure de pointe vous offrent les avantages suivants: Pour des mesures internes dans des endroits difficiles d'accès Surfaces de mesure longues et étroites

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 10,1 - 200
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale

Produits adaptés

Accessoires