• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse numérique ABS (fin), 0-150 mm, Digimatic, IP67

Réf.: 573-626-20
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
Métrologie digital
Type de produit Nutenmessschieber

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573-626-20
EAN / GTIN 4946368726847
Réf. fabricant 573-626-20
Article hors catalogue L40010 11822

Description

Description:

Ces pieds à coulisse avec pieds de mesure très finement rectifiés vous offrent les avantages suivants: Les pieds de mesure vous permettent de mesurer dans des endroits difficiles d'accès. Les petites rainures et rainures peuvent être mesurées avec cet étrier

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 150
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,02 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale