• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse digital ABS avec branches réglables, IP67 0-300 mm

Réf.: 573-614-20
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
Référence article 573-614-20
EAN / GTIN 4946368846347
Réf. fabricant 573-614-20
Article hors catalogue L40010 13866

Description

Description:

Le pied à coulisse avec branche de mesure coulissante vous offre les avantages suivants : La branche de mesure coulissante permet de mesurer des pièces étagées et des endroits difficiles à atteindre.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 300
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,03 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale