Pied à coulisse spécial ABS, 0-150 mm, Digimatic, IP67

Réf.: 573-611-20
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
  • Indice de protection IP: IP 67
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
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Indice de protection IP IP 67
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573-611-20
EAN / GTIN 4946368726694
Réf. fabricant 573-611-20
Article hors catalogue L40010 11532

Description

Description:

Le pied à coulisse avec bras de mesure mobile vous offre les avantages suivants: vous permet de mesurer des pièces étagées vous permet de mesurer des éléments difficiles à atteindre

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 150
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,02 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale