Pied à coulisse à décalage central Digital ABS 10,1-310 mm, IP67, rouleau d'entraînement

Réf.: 573-608-20
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
    Référence article 573-608-20
    EAN / GTIN 4946368846361
    Réf. fabricant 573-608-20
    Article hors catalogue L40010 13951

    Description

    Description:

    Le pied à coulisse pour la mesure de l'entraxe des alésages, vous offre les avantages suivants : Spécialement pour la mesure de centre d'alésage à centre d'alésage. Des mesures d'arête à centre d'alésage peuvent également être effectuées.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 10,1 - 300
    Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
    Précision de la répétition : 0,01 mm
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
    Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale