• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse numérique ABS AOS, force de mesure constante, pouces / métrique, 0-7

Réf.: 573-291-30
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
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573-291-30
EAN / GTIN 4946368688459
Réf. fabricant 573-291-30
Article hors catalogue L40010 11544

Description

Description:

Le pied à coulisse ABSOLUTE avec cellule de charge pour la mesure de pièces élastiques vous offre les avantages suivants : En raison de la force de mesure faible et constante, il convient parfaitement à la mesure de matériaux élastiques tels que les pièces en plastique et en caoutchouc qui ne peuvent pas être mesurés avec un pied à coulisse standard avec une précision reproductible . Hauteur des chiffres : 9 mm (mesure sans fatigue grâce à l'écran LCD à contraste élevé) L'échelle ABS (ABSOLUTE) ne nécessite pas de réglage d'origine après la mise en marche et n'a pas de limite à la vitesse de déplacement. Durée de vie de la batterie exceptionnellement longue

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 7
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,002″.
Précision de la répétition : 0,0005″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Force de mesure : 0,5-1
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 18 000 heures.