Description:
Le pied à coulisse ABSOLUTE avec cellule de pesée pour la mesure de pièces élastiques vous offre les avantages suivants: En raison de la force de mesure faible et constante, il est idéal pour mesurer des matériaux élastiques tels que des pièces en plastique et en caoutchouc qui ne peuvent pas être mesurés avec un pied à coulisse standard avec une précision répétable . Hauteur des chiffres: 9 mm (mesure sans fatigue grâce à l'écran LCD à contraste élevé) La balance ABS (ABSOLU) ne nécessite pas de réglage d'origine après la mise en marche et n'a pas de limite de vitesse de déplacement. Durée de vie de la batterie exceptionnellement longue
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 180
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,05 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Force de mesure : 0,5-1
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 18 000 heures.