• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse numérique ABS AOS pour tolérance, 0-100 mm, Digimatic

Réf.: 573-181-30
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
Plage de mesure 0 mm - 100 mm
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573-181-30
EAN / GTIN 4946368688466
Réf. fabricant 573-181-30
Article hors catalogue L40010 10438

Description

Omschrijving:

De ABSOLUTE Digimatic schuifmaat met veerbelast mechanisme voor GO / NG-testen biedt u de volgende voordelen: Cijferhoogte: 9 mm (meting zonder vermoeidheid dankzij het contrastrijke LCD-scherm) De ABS (ABSOLUTE) schaal vereist geen originele instelling na inschakelen en heeft geen beperking van de rijsnelheid. Uitzonderlijk lange batterijduur

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 100
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,02 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Meetkracht: 7-14
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 18.000 uur.