Pied à coulisse intégré ABSOLUTE Digimatic, 600 mm / 24 ″, vertical

Réf.: 572-575
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
Métrologie digital
Type de produit Systèmes de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 572-575
EAN / GTIN 4946368373997
Réf. fabricant 572-575
Article hors catalogue L40010 13434

Description

Description:

Ce pied à coulisse intégré avec balance capacitive ABSOLUTE vous offre les avantages suivants: Le point zéro est réglé une fois et est enregistré comme point zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile. De grands chiffres facilitent la lecture des valeurs mesurées

Caractéristique(s):

Mise à zéro : Oui
Sens de comptage commutable : Oui
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Précision : 0,04 mm/0,002″.
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Une pile