Pied à coulisse intégré ABSOLUTE Digimatic, 150 mm, vertical

Réf.: 572-561
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
    Métrologie digital
    Type de produit Systèmes de mesure linéaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 572-561
    EAN / GTIN 4946368373874
    Réf. fabricant 572-561
    Article hors catalogue L40010 2359

    Description

    Description:

    Ce pied à coulisse intégré avec balance capacitive ABSOLUTE vous offre les avantages suivants: Le point zéro est réglé une fois et est enregistré comme point zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile. De grands chiffres facilitent la lecture des valeurs mesurées

    Caractéristique(s):

    Mise à zéro : Oui
    Sens de comptage commutable : Oui
    Plage de mesure : 0 - 150
    Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
    Précision : 0,03 mm
    Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
    ON/OFF : Oui
    DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Une pile