Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic, 600 mm / 24 ″, vertical

Réf.: 572-485-10
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
    Type de produit Systèmes de mesure linéaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 572-485-10
    EAN / GTIN 4946368424590
    Réf. fabricant 572-485-10
    Article hors catalogue L40010 3729

    Description

    Description:

    Le point zéro est réglé une fois et est enregistré comme point zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile

    Caractéristique(s):

    Mise à zéro : Oui
    Plage de mesure : 0 - 600
    Valeur de l'incrément numérique : 0,01 mm ou 0,01 mm/0,0005″.
    Précision : 0,05 mm
    Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
    ON/OFF : Oui
    DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Pile