Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic, 24 ″ / 600 mm, horizontal

Réf.: 572-475
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
Type de produit Systèmes de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 572-475
EAN / GTIN 4946368373676
Réf. fabricant 572-475
Article hors catalogue L40010 11756

Description

Description:

Ce pied à coulisse intégré avec échelle capacitive ABSOLUTE vous offre les avantages suivants : Le point zéro est réglé une fois et est enregistré comme point zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile

Caractéristique(s):

Mise à zéro : Oui
Sens de comptage commutable : Oui
Plage de mesure : 0-24″/0-600 mm
Valeur de l'incrément numérique : 0,01 mm ou 0,0005″/0,01 mm
Précision : 0,002″/ 0,04 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Une pile