Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic, 12 " / 300 mm, vertical

Réf.: 572-313-10
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Métrologie digital
Type de produit Systèmes de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 572-313-10
EAN / GTIN 4946368128511
Réf. fabricant 572-313-10
Article hors catalogue L40010 13625

Description

Description:

Ce pied à coulisse intégré avec échelle capacitive ABSOLUTE vous offre les avantages suivants : Le point zéro est réglé une fois et est enregistré comme point zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile

Caractéristique(s):

Mise à zéro : Oui
Plage de mesure : 0-12″/ 0-300 mm
Valeur de l'incrément numérique : 0,01 mm / 0,01 mm/0,0005″
Précision : 0,002″/ 0,04 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Une pile