Pied à coulisse intégré ABSOLUTE Digimatic, 300 mm / 12 ″, horizontal

Réf.: 572-213-10
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
Métrologie digital
Type de produit Systèmes de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 572-213-10
EAN / GTIN 4946368128092
Réf. fabricant 572-213-10
Article hors catalogue L40010 13709

Description

Description:

Pied à coulisse intégré ABSOLUTE Digimatic Pied à coulisse intégré électronique capacitif avec échelle absolue Réglage unique de la position zéro, qui reste alors le point zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile

Caractéristique(s):

Mise à zéro : Oui
Valeur de l'incrément numérique : 0,01 mm ou 0,01 mm/0,0005″.
Précision : 0,04 mm/0,002″.
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Une pile

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop