{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 125 mm | |
Filetage M | M14 | |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 14 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 29 mm | |
Nombre de torsades | 20 | |
Vitesse de rotation max. | 12 500 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 571203 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906582 | |
Réf. fabricant | 571203 125XM14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Brosse circulaire Fil d’acier 0,50 mm, ⌀ brosse D1×⌀ alésage d1 / Filetage M: 125XM14mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
11,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
305 article(s) en stock
14,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
204 article(s) en stock
23,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de torsades | 20 | 20 | 20 |
Largeur de garnissage L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Longueur de garnissage H1 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Matériau garnissage | Fil d'acier | Fil d'acier | Fil en INOX |
⌀ brosse D1 | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Filetage M | M14 | M14 | M14 |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire | Brosse circulaire |