Description:
L'étrier ABSOLUTE Digimatic avec classe de protection IP67 vous offre les avantages suivants: Résistance extrêmement élevée pour une utilisation dans des environnements de travail particulièrement difficiles. Système ABSOLU pour une mesure fiable. Le pied à coulisse numérique IP67 selon DIN EN 60 529 est étanche à la poussière et résiste même à une immersion temporaire et complète dans l'eau sans être endommagé.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 6
Valeur de l'incrément numérique : 0,005″/0,01 mm
Précision : ±0,02 mm/0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,02 mm/0,001″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte, piles incluses
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans