• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge de profondeur numérique en ABS, pouce / métrique, pouce / métrique, 0-24 / 0-600 mm

Réf.: 571-215-10
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
Plage de mesure 0 mm - 600 mm
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 571-215-10
EAN / GTIN 4946368377117
Réf. fabricant 571-215-10
Article hors catalogue L40010 7955

Description

Description:

La jauge de profondeur numérique standard vous offre les avantages suivants Système ABSOLUTE pour une mesure fiable Pont de mesure durci et surfaces de mesure de profondeur rodées Facile à lire grâce à la grande hauteur de caractère sur l'écran LCD Autonomie extraordinaire de la batterie

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 24
Valeur de l'incrément numérique : 0,005″/0,01 mm
Précision : ±0,05 mm/0,002″.
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,05 mm/0,002″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte, piles incluses
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 18000 heures (150/200 mm) env. 20000 heures (>200 mm)