Jauge de profondeur numérique ABS, pouces / métrique, 0-18 ″ / 0-450 mm

Réf.: 571-214-10
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
    Métrologie digital
    Type de produit Jauge de profondeur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 571-214-10
    EAN / GTIN 4946368377100
    Réf. fabricant 571-214-10
    Article hors catalogue L40010 8772

    Description

    Description:

    Le profondimètre ABSOLUTE Digimatic vous offre les avantages suivants Equipé d'une balance ABSOLUTE. Surfaces de mesure trempées et rodées Les chiffres de l'écran LCD d'une hauteur de 9 mm facilitent la lecture. Autonomie exceptionnelle de la batterie

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 0 - 18
    Valeur de l'incrément numérique : 0,005″/0,01 mm
    Précision : ±0,05 mm/0,002″.
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,05 mm/0,002″
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
    Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
    ON/OFF : Oui
    ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
    Contenu de la livraison : Livré dans une boîte, piles incluses
    Alimentation : 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 18000 heures (150/200 mm) env. 20000 heures (>200 mm)