• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge de profondeur numérique ABS, pouces / métrique, 0-6 ″ / 0-150 mm

Réf.: 571-211-30
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 571-211-30
EAN / GTIN 4946368688510
Réf. fabricant 571-211-30
Article hors catalogue L40010 11106

Description

Description:

Le profondimètre ABSOLUTE Digimatic vous offre les avantages suivants Equipé d'une balance ABSOLUTE. Surfaces de mesure trempées et rodées Les chiffres de l'écran LCD d'une hauteur de 9 mm facilitent la lecture. Autonomie exceptionnelle de la batterie

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 6
Valeur de l'incrément numérique : 0,005″/0,01 mm
Précision : ±0,02 mm/0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,02 mm/0,001″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte, piles incluses
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 18000 heures (150/200 mm) env. 20000 heures (>200 mm)