{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Carbure de silicium inséré | |
Abréviation de l'abrasif | SiC | |
⌀ brosse D1 | 250 mm | |
Largeur brosse | 58 mm | |
Epaisseur des soies | 1,1 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 50 mm | |
Machine motrice | Touret d'établi | |
Vitesse de rotation max. | 3 600 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 570520 250X60 | |
EAN / GTIN | 4017359258835 | |
Réf. fabricant | 377835 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse à ébavurer micro-abrasive 1,1 mm, SiC 120, ⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1: 250X60mm
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
309,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
109 article(s) en stock
95,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Machine motrice | Touret d'établi | Touret d’établi |
Longueur de garnissage H1 | 50 mm | 50 mm |
Epaisseur des soies | 1,1 mm | 0,35 mm |
⌀ brosse D1 | 250 mm | 250 mm |
Largeur brosse | 58 mm | 58 mm |
Vitesse de rotation max. | 3 600 min-1 | 3 600 min-1 |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |