Paire d'embouts de rechange coudés d 3,5 mm

Réf.: 5704780
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pointe

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5704780
    EAN / GTIN 4010886570470
    Réf. fabricant 5704780
    Article hors catalogue L60160 2173

    Description

    Description:

    Pointes coudées à 90° Noir, pointes et levier de blocage galvanisés Extrémité de la poignée du levier de blocage isolée par immersion Avec protection contre les pincements Bras de sécurité renforcés Usinés avec précision, trempés à l'huile et revenus E-8000 J = Paire de pointes de rechange

    Caractéristique(s):

    • Ø de la pointe: 3,5 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non