{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) inséré | |
Matériau garnissage | microabrasif, nylon abrasif | |
Abréviation de l'abrasif | SiC | |
⌀ brosse D1 | 150 mm | |
Largeur brosse | 14 mm | |
⌀ alésage d1 | 12 mm | |
⌀ alésage agrandissable jusqu'à | 30 mm | |
Epaisseur des soies | 0,6 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 32 mm | |
Vitesse de rotation max. | 6 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 570320 150X14 | |
EAN / GTIN | 4017359136294 | |
Réf. fabricant | 340841 |