Brosse circulaire Fil d’acier 0,20 mm, ⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1: 150X22mm

Réf.: 570150 150X22
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
⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 150 mm
Largeur brosse 20 mm
⌀ alésage d1 40 mm
⌀ bague de réduction 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Longueur de garnissage H1 33 mm
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Identification et classification

Référence article 570150 150X22
Copier
EAN / GTIN 4017359032367
Copier
Réf. fabricant 344142
Copier
Fabricant LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. Garnissage dense, précision de concentricité et résistance à l'usure élevées. Possibilité d'adaptation aux différents alésages grâce aux bagues de réduction interchangeables (fournies).

Utilisation:

Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc.
Utilisation également sur des tourets ou des machines à arbre flexible.