CNMA 120408D ID5 Plaquettes rhombiques à 80° avec 1 insert PCD brasé unique et face de coupe positive pour les applications de finition

Réf.: 5700452
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5700452
    EAN / GTIN 7291075237238
    Réf. fabricant 5700452
    Article hors catalogue L24200 8

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux DA, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux DA
    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1) 5.16 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.26 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0.1 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :