CNMA 120404T IB50 Plaquettes rhombiques à 80° avec 1 insert CBN, pour l'usinage des fontes, des aciers traités et des supers alliages

Réf.: 5700434
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5700434
EAN / GTIN 7291075123982
Réf. fabricant 5700434
Article hors catalogue L24270 69

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux A, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux A
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 5.16 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.05 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :