• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE POLYGONALE DEMI-LUNE

Réf.: 57.19X22
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 57.19X22
EAN / GTIN 3148511134009
Réf. fabricant 57.19X22
Article hors catalogue L60130 5841

Description

Description:

  • Points forts du produit: La forme en demi-lune permet d'actionner des écrous inaccessibles avec des outils classiques
  • Tête avec profil OGV® à douze pans pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 19X22
  • B x B1 [mm]: 28,2 x 32,2
  • E x E1 [mm]: 9,9 x 11,3
  • E3 [mm]: 15,5
  • H x H1 [mm]: 66,5 x 78,5
  • B [mm]: 235
  • L [mm]: 255
  • [g]: 280