MM HC080C08R2.0-2T05 IC908 Têtes de fraisage interchangeables en carbure monobloc.

Réf.: 5697675
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5697675
    EAN / GTIN 7291075169898
    Réf. fabricant 5697675
    Article hors catalogue L24060 420

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.6 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.7 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.6 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
    • Rayon (RE) 2 mm
    • Diamètre coupant (DC) 8 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.7 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Angle d hélice denture (FHA) 10 Degrees
    • Longueur fonctionnelle (LF) 10 mm
    • fz(max) 0.09 mm/tooth
    • Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout