• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM FF500R08-L59-2T08 IC908 Interchangeable 2 Flute FEEDMILL Solid Carbide Heads for Milling at Very Fast Feeds and Small D.O.C.

Réf.: 5696877
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTIFEEDMASTER
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5696877
EAN / GTIN 7291075171020
Réf. fabricant 5696877
Article hors catalogue L24060 396

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.5 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 12.7 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.68 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 22.95 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 2.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12.7 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.68 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 15 mm
  • fz(max) 1 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 22.95 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 7 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 95 Degrees

De la même série "MULTIFEEDMASTER" Afficher tout