• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mini-bande abrasive ⌀ 100×100 mm 280

Réf.: 568558 280

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,70 € / Unité
  • De 10 Unité
    14,75 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Comparaison grain 280
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ bande abrasive 100 mm
Largeur bande abrasive 100 mm
Longueur bande abrasive 320 mm
Exécution A very fine
Couleur bleu
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 568558 280
EAN / GTIN 4062406297954
Réf. fabricant 568558 280

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Mini-bandes abrasives ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Mini-bandes abrasives en nylon pour travaux de transition, de satinage et de finition.
Avec pellicule pour utilisation légère sur tous les rouleaux.

Utilisation:

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568577 (⌀ alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min−1.