• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mini-bande abrasive ⌀ 90×100 mm 180

Réf.: 568537 180

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    4,90 € / Unité
  • De 10 Unité
    4,08 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
282 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Grain 180
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ bande abrasive 90 mm
Largeur bande abrasive 100 mm
Longueur bande abrasive 289 mm
Référence fabricant 237AA
Désignation des grains 3M A100
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 568537 180
EAN / GTIN 8718734418641
Réf. fabricant 7000060075

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Mini-bandes abrasives ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
La surface pyramidale finement structurée garantit une finition optimale et une durée de vie maximale. Particulièrement adaptées pour le ponçage intermédiaire de tôles d'acier inoxydable.

Utilisation:

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568577 (⌀ alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min−1.