• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mini-bande abrasive ⌀ 90×100 mm 60

Réf.: 568531 60

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    4,33 € / Unité
  • De 10 Unité
    3,61 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
721 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 60
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ bande abrasive 90 mm
Largeur bande abrasive 100 mm
Longueur bande abrasive 289 mm
Référence fabricant 947A
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 568531 60
EAN / GTIN 8718734418504
Réf. fabricant 7100070448

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Mini-bandes abrasives ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Bande abrasive de haute qualité avec grain céramique de précision Cubitron™ II (auto-affûtant). Avec adjuvant de polissage pour un meilleur travail sans échauffement.

Utilisation:

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568577 (⌀ alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min−1.
Net avantage sur les matériaux difficiles à usiner comme l’acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, l’aluminium.