• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cylindre abrasif à lamelles, non-tissé (A) / tissu (A) 80CRS

Réf.: 568473 80CRS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
187 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 80
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ manchon 100 mm
Largeur rouleau 100 mm
Vitesse de rotation recommandée 2 800 min-1
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles en nylon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 568473 80CRS
EAN / GTIN 4045197924599
Réf. fabricant 568473 80CRS

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Dimensions standard ⌀ 100×100 mm ou modèle étroit ⌀ 100×50 mm pour petites surfaces. ⌀ alésage 19 mm avec rainures multiples.
Combinaison toile abrasive et non-tissé.

Utilisation:

Résultats de ponçage similaires à ceux procurés par la toile abrasive grain 80/120, également utilisable pour éliminer les rayures ou réaliser un matage grossier.

Remarque(s):

Pour l’ajustement de largeur en cas d’utilisation de rouleaux minces ⌀ 100×50 mm, utiliser le jeu de bagues d’écartement 568439.