Cylindre abrasif à lamelles, non-tissé (A) / tissu (A) 80CRS

Réf.: 568472 80CRS

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    26,40 € / Unité
  • De 2 Unité
    22,00 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif A
    Comparaison grain 80
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    ⌀ manchon 100 mm
    Largeur rouleau 50 mm
    Vitesse de rotation recommandée 2 800 min-1
    Type de produit Cylindre abrasif à lamelles en nylon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 568472 80CRS
    EAN / GTIN 4045197924575
    Réf. fabricant 568472 80CRS

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Peinture
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Dimensions standard ⌀ 100×100 mm ou modèle étroit ⌀ 100×50 mm pour petites surfaces. ⌀ alésage 19 mm avec rainures multiples.
    Combinaison toile abrasive et non-tissé.

    Utilisation:

    Résultats de ponçage similaires à ceux procurés par la toile abrasive grain 80/120, également utilisable pour éliminer les rayures ou réaliser un matage grossier.

    Remarque(s):

    Pour l’ajustement de largeur en cas d’utilisation de rouleaux minces ⌀ 100×50 mm, utiliser le jeu de bagues d’écartement 568439.