Cylindre abrasif à lamelles, tissu (A) 120

Réf.: 568465 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Grain 120
Support Tissu
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ manchon 100 mm
Largeur rouleau 100 mm
Vitesse de rotation recommandée 3 700 min-1
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 568465 120
EAN / GTIN 4045197526687
Réf. fabricant 568465 120

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles de la toile abrasive en éventail autour de l’axe du cylindre abrasif. Dimensions standard ⌀ 100×100 mm ou modèle étroit ⌀ 100×50 mm pour petites surfaces. ⌀ alésage 19 mm avec rainures multiples.

Utilisation:

Pour le dérouillage, le décapage, l’ébarbage et le ponçage long.

Remarque(s):

Pour l’ajustement de largeur en cas d’utilisation de rouleaux minces ⌀ 100×50 mm, utiliser le jeu de bagues d’écartement 568439.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop