• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HM90 APCT 100302R-PDR IC808 Plaquettes avec arête de coupe vive pour semi-finition et finition

Réf.: 5680762
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie HELI2000
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5680762
EAN / GTIN 7291075117219
Réf. fabricant 5680762
Article hors catalogue L23910 24

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm, Longueur plaquette (INSL) 11.66 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.53 mm, Largeur plaquette (W1) 6.96 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 10.1 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Sch?©ma 1
  • Longueur plaquette (INSL) 11.66 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.53 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.96 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "HELI2000" Afficher tout