• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Digital ABS Borematic dans un ensemble, 50-75 mm, ensemble complet

Réf.: 568-958
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 568-958
EAN / GTIN 4946368636825
Réf. fabricant 568-958
Article hors catalogue L40010 7634

Description

Description:

Un appareil de mesure interne à 3 points avec un mécanisme à ressort. Chaque ensemble contient un appareil de mesure comprenant une tête de mesure de la taille spécifiée. L'ABSOLUTE Borematic vous offre les avantages suivants: Mesures simples et rapides. Les broches revêtues de titane assurent une excellente durabilité et résistance aux chocs. Lecture facile des valeurs mesurées grâce au grand écran LCD avec une hauteur de chiffres de 11 mm. L'unité d'affichage rotative à 330 ° permet une lecture facile quel que soit l'angle de travail. Fonction d'évaluation de la tolérance GO / NG. Un verrouillage des fonctions protège contre les modifications du réglage par des personnes non autorisées

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 50 - 75
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 11 mm
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, 1x pile, certificat de contrôle d'usine
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5000 heures