Description:
Un appareil de mesure interne à 3 points avec un mécanisme à ressort. Chaque ensemble contient un appareil de mesure comprenant une tête de mesure de la taille spécifiée. L'ABSOLUTE Borematic vous offre les avantages suivants : Mesures simples et rapides. Les goupilles revêtues de titane offrent une excellente durabilité et résistance aux chocs. Lecture facile des valeurs mesurées grâce au grand écran LCD avec une hauteur de chiffres de 11 mm. L'unité d'affichage rotative à 330 ° permet une lecture facile à n'importe quel angle de travail. Fonction d'évaluation de la tolérance GO / NG. Un verrou de fonction protège contre les modifications de réglage par des personnes non autorisées
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 6 - 12
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 11 mm
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, 1x pile, certificat de contrôle d'usine
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5000 heures